Kivitel:
nem összeszerelt
Leírás:
Alumíniumból készült összecsukható kocsi összecsukható csővázas tolófogantyúval, zárt rakodófelülettel, csúszásmentes felülettel, stabil lekerekített élprofilokkal. Széles keresztmerevítővel és erős összecsukható szerelvénnyel ellátott, cső alakú tolófogantyú. 2 lengőkerék és 2 fix görgő, tömör gumiabroncsok, a lengőkerekek fékkel. Szétszerelve szállítjuk.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 150
Használható terület hossza (mm): 740
Használható felület szélessége (mm): 480
Platform magassága (mm): 140
Teljes hossz (mm): 760
Teljes szélesség (mm): 495
Teljes magasság (mm): 920
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 100 x 30