Elektronikai tesztelő Capture Lite 0,25-10 Nm

Cikkszám: 3119319
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3119319
EAN / GTIN 0611702896602
Gyártó száma 3119319
L-szám L60160 5918

Leírás

Leírás:

Digitális nyomatékmérő nyomatékkulcsok és nyomatékos csavarhúzók tesztelésére
Könnyű és robusztus az alumínium alapháznak köszönhetően
5 modell 0,02 N-m és 350 N-m közötti tartományban
1/4″, 3/8″, 1/2″ négyszögletes tengellyel (CL1 és CL10H 1/4″ hatszögletes tengellyel)
Mérési tűrés +/- 1 % minden leolvasásnál
3 mérési mód: Csúszóérték-kijelzés (pálya), csomópont-érzékelés (első csúcs), csúcsérték-mérés (csúcs)
Egyszerű kezelés 1 gombos működtetéssel (mérési mód, egység)
Kapcsolható N-m, lbf-ft és lbf-in (modellfüggő)
optimálisan leolvasható az egysoros, jól megvilágított OLED kijelzőnek köszönhetően
auto-start funkció, ha a nyomatékszerszám be van dugva
autó alvó üzemmód, ha nincs használatban
egyszerű rögzítés asztalra vagy falra
tápellátás és adatkimenet USB csatlakozáson keresztül
szállítási terjedelem:
Capture Lite tesztelő
USB csatlakozókábel
Adapter (modelltől függően)
Műszaki útmutató
Vizsgálati tanúsítvány
Biztos műanyag tok betéttel.

Jellemző:

  • Adapter: 1/4″ hatszögletű foglalat - 1/4″ négyszögletes foglalat
  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
  • Felbontás: 0,001
  • Működési irány: Jobbra
  • Nyomaték (min.) [lbf in]: 88 lbf in
  • Nyomaték (max.) [lbf in]: 2,2 lbf in
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 0,19 lbf ft - 7,4 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 10 Nm
  • Teljes szélesség [mm]: 120 mm
  • Teljes magasság [mm]: 70 mm
  • Teljes hossz [mm]: 135 mm
  • Anyag: Alumínium ház
  • Mérési pontosság Nyomaték: ± 1 % tűréshatár minden mérési értéknél
  • Interfész: USB
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Grafikus kijelző: nincs
  • Túlterhelés elleni védelem: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz