CAPTURE Leeresztett rögzítő 0,5-5 Nm 037120

Cikkszám: 3119297
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Terhelő adapter

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3119297
    EAN / GTIN 0611702896596
    Gyártó száma 3119297

    Leírás

    Leírás:

    Capture csavaresés szimulátor csavarhúzók tesztelésére
    3 modell 0,02 N-m és 25 N-m között
    a Capture Hub és Capture Sensor rendszerekhez igazítható
    egyszerű felszerelés a tesztelőre
    különböző csavareséskeménységek szimulálhatók (rugós alátétkészletek).

    Jellemző:

    • Kimeneti négyzet [metrikus]: 6,3 mm
    • Kimeneti négyzet [angolszász]: 1/4″
    • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 5 mm
    • Működési irány: Jobbra
    • Nyomaték (max.) [Nm]: 5 Nm
    • Teljes szélesség [mm]: 32 mm
    • Teljes hossz [mm]: 82 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz