Mesterember mellény X1900 S

Cikkszám: 311913109900S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék schwarz
Unisex méret S
Termék fajtája Mellény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 311913109900S
EAN / GTIN 7330509508329
Gyártó száma 311913109900S
L-szám L00980 5267

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, vászon, 270 g/m²

Fontos részletek
Széles övhurok, Két tépőzáras hurok az oldalán a kalapácstartónak
Késtartó gombbal
Metálgombok
D-gyűrű

Zsebek
Mellzsebek, egy patentos és egy gombos a kés számára
Előre helyezett iratzseb
Szögzsebek - kivehető és extra széles, szerszámtartóval és extra szerszámtartóval felszerelt, Szögzseb hátul - kivehető
Két Napóleon zseb A4-es papírnak helyet adó zsebbel, Elülső zsebek patenttal és patenttal, valamint külső zseb cipzárral

Elülső záródás
Kettős cipzárak elöl a szélesség állítható, Robusztus egyirányú műanyag cipzár

Kiegészítők
Fixlock csat, Textil öv

Funkcionalitás
Előoldali váll- és hátrészen nehéz háló, Zsebek CORDURA® Denim anyagból

Világítás
CORDURA® megerősítésű szögzsebek

Leírás:

  • Modern munkamellény sok praktikus zsebbel a szerszámok és kiegészítők számára
  • A levehető szögzsebekkel és derékszíjjal a váll és a nyak megterhelésének csökkentése érdekében
  • Elöl még dupla cipzárral is rendelkezik a szélesség beállításához, ami jobb illeszkedést és nagyobb kényelmet biztosít
  • A sztreccs anyagú hálós panelek könnyűvé teszik a mellényt és jó szellőzést biztosítanak

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz