Bit csatlakozó rész gépi hatszög 1/4″ külső négyszög 3/8″ L.50mm

Cikkszám: 31180000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 31180000
EAN / GTIN 4018754331925
Gyártó száma 31180000
L-szám L60010 7694

Leírás

Leírás:

  • Külső négyszögletes DIN 3121/ISO 1174-2 rugós csappal
  • Imbuszhajtás, DIN 3126/ISO 1173
  • Felületi acél szürke, olajozott

Jellemző:

  • d: 15,5 mm
  • Külső hatlapos [inch]: 1/4
  • Külső hatszöghajtás: E 6,3
  • Külső négyzet [inch]: 3/8 ″
  • Magasság mm (h): 13 mm
  • Hossz [mm]: 50 mm
  • No.: 3118
  • Külső négyzet [inch]: E 10 mm
  • Súly: 23 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz