GRAFIX FIÚ grafikus kés GRAFIX FIÚ 72, 1 darab

Cikkszám: 31172.02
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
    Cikkszám 31172.02
    EAN / GTIN 4002632803918
    Gyártó száma 31172.02
    L-szám L60170 915

    Leírás

    Leírás:

    Ami a részleteket illeti. Egy határozott tippet.
    A GRAFIX FIÚ valami olyan, mint a ″finom srác″ a szikék között. Végül is alkalmas különösen pontos és finom vágási munkákhoz. Vagy gyengéd törléshez. Az alumínium vágószerszám-t úgy tartja a kezében, mint egy íróeszközt. Emellett a kezelés nagyon egyszerű, például a penge cseréje.
    • Alapanyag:
      Alumínium
    • Alumíniumból készült, a
      címsor már tartalmazza: A GRAFIX FIÚ egy rendkívül robusztus vágószerszám. Legyen szó hobbiművészről, művészről vagy grafikusról – a szike-t biztosan hosszabb ideig fogja társának tekinteni.
    • A penge cseréje egyszerű,
      így a Egyszerű-nek csak a következőket kell megjegyeznie: Csavarja ki a recézett anyát, és ezzel lazítsa meg a késtartót. Blade out, New in, done.
    • Könnyű és praktikus
      a GRAFIX FIÚ a könnyű és ugyanakkor praktikus megjelenésével lenyűgözi. A tűszerű nyél a recézett anyába nyílik, ami megakadályozza az ujjak csúszását.
    • Fő vágási anyagok:
      Film és papír szövedékek laminált
      fólia laminált fólia

      textil

    Jellemző:

    • Markolat: Normál fogantyú
    • Kezelés: Jobb- és balkezes
    • Biztonsági technológia I: Nincs biztonság
    • Biztonsági technológia II: Rögzített penge
    • Szállítózár: Nem
    • Trigger: Kéz
    • Fő vágóanyagok: Film- és papírhálók, textil, laminált film, laminált film, ragasztószalag, Nemez, nem szőtt szövet
    • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
    • Tartó/szemhéj: Nem
    • Alapanyag: Alumínium
    • Softgrip: Nem
    • Fémdetektálható: Nem
    • Szerelt penge: 72,50.
    • Opcionális penge: 33,50, 43,50
    • Szerelt penge penge alakú (kés): Grafikus penge
    • Szerelt vágóélek (kés): 1-szeres használat
    • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
    • Csere pengék a nyél-ban: Nem
    • Penge csere szerszám nélkül: Igen
    • Blade Change zárható: Nem
    • Promóciós tárgyként: Nem
    • GS karakter (szöveg): Nem

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz