Bit csatlakozó alkatrész gépi hatszög 1/4″ külső négyszög 1/4″ L.50mm

Cikkszám: 31170000
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
    Cikkszám 31170000
    EAN / GTIN 4018754331918
    Gyártó száma 31170000
    L-szám L60010 7543

    Leírás

    Leírás:

    • Külső négyszögletes DIN 3121/ISO 1174-2 rugós csappal
    • Imbuszhajtás, DIN 3126/ISO 1173
    • Felületi acél szürke, olajozott

    Jellemző:

    • d: 8,9 mm
    • Külső hatlapos [inch]: 1/4
    • Külső hatszöghajtás: E 6,3
    • Külső négyzet [inch]: 1/4 ″
    • Magasság mm (h): 8 mm
    • Hossz [mm]: 50 mm
    • No.: 3117
    • Külső négyzet [inch]: E 6,3 mm
    • Súly: 16 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz