Csukló T-karral, extra hosszú 14 mm

Cikkszám: 3116M 14mm
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3116M 14mm
EAN / GTIN 4991644043903
Gyártó száma 3116M 14mm
L-szám L60050 6442

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 800 mm
D1: 19,5 mm
Hajtás: 3/8″
T-markolat
Leszorítóerő: 14 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz