Bit csatlakozó hatszög 1/4″ külső négyszög 1/4″ L.50mm

Cikkszám: 31150000
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
Cikkszám 31150000
EAN / GTIN 4018754331895
Gyártó száma 31150000
L-szám L60010 7472

Leírás

Leírás:

  • Aljzatok és kezelőeszközök csatlakoztatására szolgál
  • A 760. És 775. Sz. nyomatékcsavarokhoz
  • Kézi működtetésű dugókulcsokhoz 6,3 (1/4″) belső négyszöggel
  • Külső négyzetes DIN 3120/ISO 1174-1
  • Imbuszhajtás, DIN 3126/ISO 1173
  • Négyzet rugós golyóval
  • Felületi acél szürke, olajozott

Jellemző:

  • d: 8,9 mm
  • Külső hatlapos [inch]: 1/4
  • Külső hatszöghajtás: E 6,3
  • Külső négyzet [inch]: 1/4 ″
  • Magasság mm (h): 8 mm
  • Hossz [mm]: 50 mm
  • Külső négyzet [inch]: A 6,3 mm
  • Súly: 16 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz