Leírás:
Kulcs és fogó funkciója egy szerszámban
DIN ISO 5743
Két teljes kulcskészlet, metrikus és angolkulcs (0 - 52 mm és 0 - 2″) helyettesítésére alkalmas
Kíméletes szerelése felületérzékeny csavaros csatlakozásoknak (pl. krómozott szerelvények)
Elhelyezhető, univerzális szerszám csavarozáshoz
Tökéletes a különböző munkadarabok hajlításához, tartásához, préseléséhez és megfogásához
Játékmentes érintkezés az élsérülés veszélye nélkül
A kulcsszélesség beállítása csúszómechanizmus és párhuzamosan vezetett pofák segítségével, gyakorlatilag fokozatmentes
A beállítás biztonságos bekapcsolása a kiválasztott kulcsmérettel
A csúszómechanizmus aktiválása gyakorlatilag bármilyen beállítási pozícióból
Használható ″csattos nyitott végű csavarkulcsként″- hatszögletű csavarok és anyák gyors és kényelmes meghúzása és meglazítása
Nagy áttételi arány (>1: 10) nagy nyomó- és szorítóerőt tesz lehetővé a pofákon
A GEDORE speciálisan edzett és lágyított acélból készült a maximális terhelhetőség érdekében
Egy nagy teljesítményű csavarhúzószerszámként használható menet közben
A kéz pozíciójának optimális és ergonomikus beállítása a pofák nyitási szélességéhez vagy a kulcs szélességéhez. Kulcsszélesség
Jellemző:
- Pofa alakja: lapos pofák
- Csatlakozási típusok [mm]: dobozos kötés
- Teljes szélesség [mm]: 49 mm
- Teljes magasság [mm]: 17 mm
- Teljes hossz [mm]: 190 mm
- Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
- Fogantyú színe: Kék
- Méret [inch]: 7
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- Befogási tartomány [inch]: 1.5/8
- Rögzítési szélesség [mm]: 42 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs