Olajszervizkulcs 5/16

Cikkszám: 3110A 5/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110A 5/16
EAN / GTIN 4991644043613
Gyártó száma 3110A 5/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 28 mm
Dimenzió D2: 18 mm
Hosszúság: 10 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 5/16″
Külső négyzet
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz