P290 SM D032-03-24-16-12 Héjmarók

Cikkszám: 3110862
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILLSHRED P290 LINE
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3110862
    EAN / GTIN 7291075308532
    Gyártó száma 3110862
    L-szám L23980 823

    Leírás

    Leírás:

    Körmaró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 38 mm, vágási átmérő (DC) 32 mm, vágóelemek száma (CICT) 6, vágási hossz max (APMX) 24 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 65 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 38 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 6
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 24 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1204PDR-FW
    • Teljes hossz (OAL) 65 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz