P290 ACK D32-3-24-M16-12 Héjmarók

Cikkszám: 3110839
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110839
EAN / GTIN 7291075357561
Gyártó száma 3110839
L-szám L23980 728

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 29 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitů (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 24 mm, počet břitů (NOF) 3.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 24 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1204PDR-FW

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése