P290 SM D100-07-71-40-18 Héjmarók

Cikkszám: 3110835
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110835
EAN / GTIN 7291075308525
Gyártó száma 3110835
L-szám L23980 714

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 85 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet břitových těles (CICT) 28, max. délka břitu (APMX) 71 mm, počet břitů (NOF) 7, celková délka (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 85 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 28
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 71 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 7
  • A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz