Leírás:
Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,708 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 8 ″, Típus szár Weldon szár, Weldon típus
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,708”
- Fuvola száma (NOF): 4
- Funkcionális hossz (LF): 6,859”
- Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
- Teljes hossz (OAL): 8”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 1,5 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok