P290 EPW D40-4-250-W40-18 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110794
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILLSHRED P290 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3110794
    EAN / GTIN 7291075308730
    Gyártó száma 3110794
    L-szám L23980 1521

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 18 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 250 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 18 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Funkcionális hossz (LF) 210 mm
    • Fej hossza (bal) 150 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Teljes hossz (OAL) 250 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
    • Weldon tengely
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz