P290 ACK D40-3-90-W40-18 Héjmarók

Cikkszám: 3110776
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MILLSHRED P290 LINE
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3110776
    EAN / GTIN 7291075308075
    Gyártó száma 3110776
    L-szám L23980 653

    Leírás

    Leírás:

    Skořepinová fréza, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 15, max. délka břitu (APMX) 90 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 185 mm

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 15
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 90 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Teljes hossz (OAL) 185 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz