P290 EPW D40-4-M16-18 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110760
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110760
EAN / GTIN 7291075308822
Gyártó száma 3110760
L-szám L23980 629

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 18 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 65 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
  • Interfész funkciók M16
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 18 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 40 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL) 65 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése