E45 D30-W32 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110607
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110607
EAN / GTIN 7291075046342
Gyártó száma 3110607
L-szám L23980 519

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 30 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 7,8 mm, celková délka (OAL) 110 mm, kód velikosti sedla Weldon, délka sedla Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 30 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 46,1 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 74 mm
  • Fej hossza (bal) 3 mm
  • A the vágólap (MIID) jelölése SCMT 120408-19
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz