E90XC D20-22-C20-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110566
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIQUAD
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3110566
    EAN / GTIN 7291075046663
    Gyártó száma 3110566
    L-szám L23980 2715

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 22 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 5
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 1
    • Funkcionális hossz (LF) 120 mm
    • Fej hossza (bal) 37 mm
    • A vágólap (MIID) SOMT 060204-HQ leírása
    • Teljes hossz (OAL) 120 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 90 fok
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz