E90X D25-C20-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110513
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIQUAD
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3110513
    EAN / GTIN 7291075046632
    Gyártó száma 3110513
    L-szám L23980 2713

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 5,8 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 120 mm, stopka trnu kulatá, stopka trnu kulatá, efektivní délka (LU) 25 mm

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,8 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Funkcionális hossz (LF) 120 mm
    • Fej hossza (bal) 20 mm
    • A vágólap (MIID) SOMT 060204-HQ leírása
    • Teljes hossz (OAL) 120 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 2,5 fok
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
    • Tényleges hossz (LU) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz