E90X D1.00-W .75-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110431
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110431
EAN / GTIN 7291075089929
Gyártó száma 3110431
L-szám L23980 2378

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,22 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, használható hossz (LU) 0,92 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,22”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 1,984”
  • Fej hossza (bal): 0,92”
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Teljes hossz (OAL): 3”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,5 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 0,92”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban