E90X D.56-W .62-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110406
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIQUAD
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3110406
    EAN / GTIN 7291075089912
    Gyártó száma 3110406
    L-szám L23980 2385

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,562 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,22 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 0,87-3 / 2, szár típusa Weldon szár, Weldon szárhossz (használható) 2 ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
    • Vágási átmérő (DC): 0,562”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,562”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,22”
    • Fuvola száma (NOF): 2
    • Funkcionális hossz (LF): 1,797”
    • Fej hossza (bal): 0,87”
    • Master Insert Identification (MIID): SOMT 060204-HQ
    • Teljes hossz (OAL): 2-3/4″
    • Szár típusa: Weldon
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
    • Használható hossz (LU): 0,87”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz