E90X D.31-W .50-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110405
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110405
EAN / GTIN 7291075089905
Gyártó száma 3110405
L-szám L23980 2363

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,312 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,22 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 0,63-3 / 1, szár típusa Weldon szár, Weldon szárhossz (használható) 2 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Vágási átmérő (DC): 0,312”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,312”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,22”
  • Fuvola száma (NOF): 1
  • Funkcionális hossz (LF): 1,859”
  • Fej hossza (bal): 0,63”
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Teljes hossz (OAL): 2-3/4″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 0,5 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 0,63”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban