E90X D.44-W .62-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110346
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110346
EAN / GTIN 7291075089851
Gyártó száma 3110346
L-szám L23980 2331

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/″, vágási átmérő (DC/DCX) 0,44 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximális (APMX) 0,22 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 3-8 / 4, szár típusa Weldon szár, Weldon típusú, használható hossz (4″) 2 / 3 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Vágási átmérő (DC): 0,44”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,44”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,22”
  • Fuvola száma (NOF): 1
  • Funkcionális hossz (LF): 1,797”
  • Fej hossza (bal): 3/4”
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Teljes hossz (OAL): 2-3/4″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 1 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 3/4”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban