E30 D .62-W .75 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110290
EAN / GTIN 7291075089554
Gyártó száma 3110290
L-szám L23980 2296

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozásátmérő gépoldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 5/8″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,27 ″, teljes hossz (OAL) 3,54 ″, szár típusú Weldon, szár típusú Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 5/8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,61”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,27”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,524”
  • Fej hossza (bal): 1,51”
  • Master Insert Identification (MIID): 2 TPMT
  • Teljes hossz (OAL): 3,54”
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 30 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz