Leírás:
Čelní frézy s WSP, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 30 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 7,8 mm, celková délka (OAL) 115 mm, kód velikosti osazení Round, kód velikosti osazení Round
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
- Átmérő (DC/DCX) 30 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 46,1 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,8 mm
- Funkcionális hossz (LF) 115 mm
- Fej hossza (bal) 3 mm
- A the vágólap (MIID) jelölése SCMT 120408-19
- Teljes hossz (OAL) 115 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok