Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,7 mm, celková délka (OAL) 113 mm, stopka Round, stopka Round
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
- Átmérő (DC/DCX) 16 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 35,9 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,7 mm
- Funkcionális hossz (LF) 113 mm
- Fej hossza (bal) 1 mm
- A vágólap (MIID) leírása TPMT 1603
- Teljes hossz (OAL) 113 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok