E45 D1.20-W1.00 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110005
EAN / GTIN 7291075089585
Gyártó száma 3110005
L-szám L23980 2289

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozásátmérő gépoldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1,2 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,31 ″, teljes hossz (OAL) 3-3 / 4 ″, szár típusú Weldon, szár típusú Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási átmérő (DC): 1,2”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1,2”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,815”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,31”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,609”
  • Fej hossza (bal): 0,118”
  • Master Insert Identification (MIID): 432 SCMT
  • Teljes hossz (OAL): 3-3/4″
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz