Csiszolókorong (fazék), műgyanta kötésű 130/90x55xM14 1C 24 L4 B2 PREMIUM kőzet

Cikkszám: 310995
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fazék csiszolókorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 310995
    EAN / GTIN 9003173109953
    Gyártó száma 310995

    Leírás

    Leírás:

    A TYROLIT PRÉMIUM csiszolóedények a legnagyobb eltávolítási arányt és élettartamot érik el a nagy felületű csiszolási munkáknál. A kőzethez elérhető fazékkő különösen alkalmas a hegek csiszolására a kitett betonfelületeken, a mesterséges kő és terrazzo lemezek bemélyedésére és előőrlésére, valamint a márvány, pala és gránit felületének csiszolására. A szerszámbefogó esetében választhat a 22, 23 és a menetes M14 verzióból. Kérjük, vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 11ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
    • Vs/max: 50 m/s
    • Anyagalkalmasság: Szikla
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: W=30, E=19, K=53
    • Méret (D / J x D x GE): 130 / 90 x 55 x M14 mm
    • Átmérő: 130 mm
    • Vastagság: 55 mm
    • Gabonaméret: 24.
    • Szerszám: Sarokcsiszoló

    Előny:

    • A legnagyobb eltávolítási arány a nagy felületű csiszolási munkákhoz
    • Robusztus és rendkívül tartós
    • Szilícium-karbid a legjobb eredmény érdekében szikla és rövid forgácsú anyagokon

    Felhasználás:

    • Nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz a sziklán
    • Műkő- és terrazzo-lemezek felületének csiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületének csiszolásához

    Ajánlás:

    • 16–24 szemcseméret durva csiszoláshoz
    • 60 – 220 szemcseméret a finom csiszoláshoz
    • Használjon speciális védelmet az edényekhez
    • Vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

    Különlegességek:
    • Legmagasabb eltávolítási arány
    • Átlagon felüli élettartam
    • Kiváló eredmények a szikla és a rövid vágású anyagok esetében

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz