Csiszolókorong (fazék), műgyanta kötésű 130/90x55xM14 1C 16 L4 B2 PREMIUM kőzet

Cikkszám: 310994
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 310994
EAN / GTIN 9003173109946
Gyártó száma 310994

Leírás

Leírás:

A TYROLIT PRÉMIUM csiszolóedények a legnagyobb eltávolítási arányt és élettartamot érik el a nagy felületű csiszolási munkáknál. A kőzethez elérhető fazékkő különösen alkalmas a hegek csiszolására a kitett betonfelületeken, a mesterséges kő és terrazzo lemezek bemélyedésére és előőrlésére, valamint a márvány, pala és gránit felületének csiszolására. A szerszámbefogó esetében választhat a 22, 23 és a menetes M14 verzióból. Kérjük, vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

Jellemző:

  • Halmazállapot: 11ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: Szikla
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: W=30, E=19, K=53
  • Méret (D / J x D x GE): 130 / 90 x 55 x M14 mm
  • Átmérő: 130 mm
  • Vastagság: 55 mm
  • Gabonaméret: 16.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A legnagyobb eltávolítási arány a nagy felületű csiszolási munkákhoz
  • Robusztus és rendkívül tartós
  • Szilícium-karbid a legjobb eredmény érdekében szikla és rövid forgácsú anyagokon

Felhasználás:

  • Nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz a sziklán
  • Műkő- és terrazzo-lemezek felületének csiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületének csiszolásához

Ajánlás:

  • 16–24 szemcseméret durva csiszoláshoz
  • 60 – 220 szemcseméret a finom csiszoláshoz
  • Használjon speciális védelmet az edényekhez
  • Vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

Különlegességek:
  • Legmagasabb eltávolítási arány
  • Átlagon felüli élettartam
  • Kiváló eredmények a szikla és a rövid vágású anyagok esetében

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz