Csiszolókorong (fazék), műgyanta kötésű 110/90x55x22,23 mm 1C 16 L4 B2 PREMIUM kőzet

Cikkszám: 310980
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 310980
EAN / GTIN 9003173109809
Gyártó száma 310980

Leírás

Leírás:

A TYROLIT PRÉMIUM csiszolóedények a legnagyobb eltávolítási arányt és élettartamot érik el a nagy felületű csiszolási munkáknál. A kőzethez elérhető fazékkő különösen alkalmas a hegek csiszolására a kitett betonfelületeken, a mesterséges kő és terrazzo lemezek bemélyedésére és előőrlésére, valamint a márvány, pala és gránit felületének csiszolására. A szerszámbefogó esetében választhat a 22, 23 és a menetes M14 verzióból. Kérjük, vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

Jellemző:

  • Halmazállapot: 11BT KÚPOS CSISZOLÓEDÉNY M.BLECH.
  • Gabonaméret: 16.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: Szikla
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: W20 / E14 / K45
  • Méret (D / J x D x M): 110 / 90 x 55 x 22,23 mm
  • Átmérő: 110 mm
  • Vastagság: 55 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A legnagyobb eltávolítási arány a nagy felületű csiszolási munkákhoz
  • Robusztus és rendkívül tartós
  • Szilícium-karbid a legjobb eredmény érdekében szikla és rövid forgácsú anyagokon

Felhasználás:

  • Nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz a sziklán
  • Műkő- és terrazzo-lemezek felületének csiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületének csiszolásához

Ajánlás:

  • 16–24 szemcseméret durva csiszoláshoz
  • 60 – 220 szemcseméret a finom csiszoláshoz
  • Használjon speciális védelmet az edényekhez
  • Vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

Különlegességek:
  • Legmagasabb eltávolítási arány
  • Átlagon felüli élettartam
  • Kiváló eredmények a szikla és a rövid vágású anyagok esetében

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz