Leírás:
Az új GEDORE műanyag racsnis doboz alkalmas ipari, autóipari, valamint barkács és hobbi csavarhúzókhoz. Fekete/kék színű, habos Check-Tool betéttel van ellátva, amely jobban láthatóvá teszi a szerszámok hiányát
A megfordítható racsnisok csepp alakú feje különösen alkalmassá teszi ezt a készletet a legszűkebb csavarozási helyekre
1/4″ és 1/2″ dugókulcsos hatlapos készlet minden metrikus mérettel 4-32 mm-től, valamint bit készlet a leggyakoribb meghajtókhoz, mint például a slot, PH, PZ, TX, XZN és hatlapos foglalat
A fordítható racsnisok 2 komponensű nyéllel fordítható karral és nyomógombos kioldóval rendelkeznek, amelyek kényelmes, gyors és biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
A kulcsmérettől függően a foglalatok 375 mm-es meghajtási mélységig bővíthetők.
Jellemző:
- Hajtási négyzet [inch]: 1/2″1/4″
- Teljes szélesség [mm]: 355 mm
- Teljes magasság [mm]: 86 mm
- Teljes hossz [mm]: 460 mm
- Tartalom (darabszám): 69 db
- Nettó súly [kg]: 5.7 kg
- REACH regisztráció elérhető: nem