Leírás:
Ellenőrzött csavarhúzás 50 - 400 cN-m tartományban
Tiszta helyiségben használható nyomatékos csavarhúzó
Rostamentes acélból készült vagy megfelelően bevont mechanikai részek
PTFE-vel impregnált, valamint eloxált alumínium fogantyúk használata
Jobbra, - és baloldali meghúzás
A precíziós mechanizmus a beállított érték elérésekor érezhetően megcsúszik - túlhúzás nem lehetséges
A fix beállítás elvégezhető gyárban vagy a felhasználó által megfelelő vizsgálóberendezéssel
Ha gyárban történő fix beállításra van szükség, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (ár kérésre).
Jellemző:
- Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3 mm
- Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
- Hajtás típusa/hajtás: Bit-tartó
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
- Nyomatéktartomány (min./max.) [cNm]: 50 cNm-400 cNm
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 50-400 cN.m
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Minőségellenőrzés
- Karbantartás és javítás
- Vizsgálati és kísérleti részlegek
- Teljes hossz [mm]: 127 mm
- Precíziós: +/- 6 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- 1000 V szigetelt: nincs
- EPA/ESD változat: nincs
- Fix beállítás: igen
- Kapható keresztfogantyú: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Elektronikai ipar
- Ipar
- Katonai ipar
- Katonai ipar