Dinamikus nyomatékkorlátozó 0,1-1 N-m

Cikkszám: 3108589
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 3108589
    EAN / GTIN 0611702896619
    Gyártó száma 3108589

    Leírás

    Leírás:

    • Pontosság. A pontos folyamatszabályozást az alul- és túlhúzás kiküszöbölése biztosítja az egyedülálló, bevált Gedore nyomatékcsúszási technológiának köszönhetően. Az abszolút pontosságot újra és újra biztosítja
    • A használat egyszerűsége. Egyszerűen szerelje fel az RTU-t egy hagyományos elektromos vagy kéziszerszám végére, és alakítsa át nyomatékszerszámmá
    • Flexibilitás. A nagy teherbírású nyomatékkorlátozók sorozata olyan szerszámokat hoz létre, amelyek szinte minden alkalomra alkalmasak - és szükség esetén mozgathatók
    • Teljesítmény, ahol szükség van rá. A gépi szerelési alkalmazások pontosan és gyorsan elvégezhetők, beleértve a palackok, kupakok és fedelek meghúzását
    • Változatosság. Az új, nagyobb hatótávolságú RTU lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy akár 14 N.m nyomatékot is meghúzzanak
    • Széles körű alkalmazási lehetőségek. Használható ott, ahol a hagyományos nyomatékos csavarhúzók vagy csavarkulcsok esetleg nem megfelelőek
    • Egyedi kialakítások és magasabb nyomatékbeállítások is elérhetők
    .

    Jellemző:

    • Teljes hossz [mm]: 120 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz