Belső hatszög csavarhúzó készlet

Cikkszám: 3107469
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107469
EAN / GTIN 4010886954546
Gyártó száma 3107469
L-szám L60160 5454

Leírás

Leírás:

Hatszögletű csavarokhoz, extra hosszú, gömbvéggel
Metrikus
A munkapontok lekerekítettek, megkönnyítik a csavarfejbe való behelyezést
59CrV4 króm-vanádium acél, krómozott
Megfelelően edzett és lágyított, a hosszú élettartam érdekében
Az acél megszakítás nélküli szemcsézettsége - teljes szilárdság, szívósság és rugalmasság
Kék műanyag behelyezőtartóban (LDPE).

Jellemző:

  • Penge alakja: Hatszögletű
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Anyag: 59CrV4
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Gömbfej: igen
  • Ütközősapka: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz