Kardán hosszabbító 1/2″

Cikkszám: 3107450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 3107450
EAN / GTIN 4010886954539
Gyártó száma 3107450

Leírás

Leírás:

Golyós véggel
Kézi működtetésű, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású dugókulcsokhoz, golyós zárral
A hosszabbító 18°-ig elfordítható
Max. 230 N-m terhelhetőség
Vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott
Vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott

Jellemző:

  • Hajtás hatszög [metrikus]: 12,0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: matt krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz