SOF45 D8.0-18-2.50-R18 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107321
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 800 Heavy Duty Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107321
EAN / GTIN 7291075360608
Gyártó száma 3107321
L-szám L23980 2171

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 8,67 ″, vágási tétel száma (CICT) 18, Hub átmérő (DHUB) 5 ″, teljes hossz (OAL) 2,44 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: C
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 8,67”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 8,67”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 18
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,197”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 5”
  • Master Insert Identification (MIID): 0706 ONMU
  • Teljes hossz (OAL): 2,44”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban