SOF45 D3.0-06-1.00-R18 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107312
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3107312
    EAN / GTIN 7291075360523
    Gyártó száma 3107312
    L-szám L23980 2088

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3,67 ″, vágási elem száma (CICT) 6, Hub átmérő (DHUB) 2-1 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 1,94 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: A
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 3”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3,67”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3,67”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,197”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 2-1/4″
    • Master Insert Identification (MIID): 0706 ONMU
    • Teljes hossz (OAL): 1,94”
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz