Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 28 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 200 mm, stopka kulatá, stopka kulatá
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 28 mm
- Átmérő (DC/DCX) 28 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 200 mm
- Fej hossza (bal) 35 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TCKT 0703PCTR
- Teljes hossz (OAL) 200 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 0,9 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok