Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 14 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 80 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
- Átmérő (DC/DCX) 14 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 1
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 1
- Funkcionális hossz (LF) 80 mm
- Fej hossza (bal) 21 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TCKT 0703PCTR
- Teljes hossz (OAL) 80 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 1,9 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok