SOF45 D160-10-40-R18 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107293
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO 800 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107293
EAN / GTIN 7291075359657
Gyártó száma 3107293
L-szám L23980 375

Leírás

Leírás:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 177 mm, počet řezných destiček (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 61,5 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 177 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 177 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 95 mm
  • A vágólap (MIID) leírása ONMU 0706
  • Teljes hossz (OAL) 61,5 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz