SOF45 D100-07-32-R18 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107289
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIDO 800 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3107289
    EAN / GTIN 7291075359626
    Gyártó száma 3107289
    L-szám L23980 358

    Leírás

    Leírás:

    Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 117 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 53,5 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 117 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 117 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 7
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 78 mm
    • A vágólap (MIID) leírása ONMU 0706
    • Teljes hossz (OAL) 53,5 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz