T490 SM-D2.0-2.3-4-1.0-11 Héjmarók

Cikkszám: 3107175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107175
EAN / GTIN 7291075346541
Gyártó száma 3107175
L-szám L23980 1912

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1,921 ″, vágási átmérő (DC) 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 28, vágási mélység maximum (APMX) 2,35 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3-1 / 4 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,921”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 28
  • Maximális vágási mélység (APMX): 2,35”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz