T490 ELN D1.00-3-C1.00-11 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107148
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107148
EAN / GTIN 7291075346459
Gyártó száma 3107148
L-szám L23980 1816

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,35 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 5 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, használható hossz (LU) 1,42 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,35”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Funkcionális hossz (LF): 5”
  • Fej hossza (bal): 1-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 5”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 1,7 fok
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 1,42”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz