T490 FLN D080-11-27-R-11 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107143
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3107143
    EAN / GTIN 7291075346381
    Gyártó száma 3107143
    L-szám L23980 219

    Leírás

    Leírás:

    Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm, átmérő (DC/DCX) 80 mm, vágótestek száma (CICT) 11, tengelyátmérő (DHUB) 70 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm.

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 80 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 11
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1106PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz