T490 FLN D040-04-16-R-11 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107138
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107138
EAN / GTIN 7291075346336
Gyártó száma 3107138
L-szám L23980 194

Leírás

Leírás:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 38 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 38 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1106PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése