Leírás:
Végmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágóélek száma (CICT) 4, max. vágóélhossz (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 200 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, hasznos hossz (LU) 30 mm.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
- Átmérő (DC/DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 200 mm
- Fej hossza (bal) 32 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 0804PNR
- Teljes hossz (OAL) 200 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
- Tényleges hossz (LU) 30 mm