T490 SM-D63-68-5-27-11 Héjmarók

Cikkszám: 3107092
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107092
EAN / GTIN 7291075346176
Gyártó száma 3107092
L-szám L23980 1335

Leírás

Leírás:

Kagylófúró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm, vágóél átmérő (DC) 63 mm, vágóélek száma (CICT) 40, max. vágóélhossz (APMX) 68 mm, vágóélek száma (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 90 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 40
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 68 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1106PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése