T490 SM-D50-51-3-22-11 Héjmarók

Cikkszám: 3107089
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3107089
    EAN / GTIN 7291075346145
    Gyártó száma 3107089
    L-szám L23980 1309

    Leírás

    Leírás:

    Héjmaró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 48 mm, vágóél átmérő (DC) 50 mm, vágóélek száma (CICT) 18, vágóél hossza max. (APMX) 51 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 71 mm.

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 48 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 18
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 51 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1106PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 71 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz